Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1440999 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1440999 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Phoenix Contact 1440999 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723601
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1440999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M12
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.