| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-70723657 Herst.-Nr.: 1403634 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 90 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | M12 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | M12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Violett | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |