| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-70723725 Herst.-Nr.: 1437546 EAN/GTIN: 4046356457675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bus-System-Einbaubuchse, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 2,0 m Buskabel, 2 x 0,25 mm²; 2 x 0,34 mm², 1 x 0,34 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | M12 | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Violett | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |