| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-70723841 Herst.-Nr.: 1437601 EAN/GTIN: 4046356458344 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Einbaubuchse, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | M12 | | Kabelfarbe | Grün | | AWG Kabelgröße | 24 | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interbus Bus-Systemkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder 5polig |
| | |
| |