Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST-17P1N8A8005S Drahtverbinder M17 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact ST-17P1N8A8005S Drahtverbinder M17 Mehrfarbig
Phoenix Contact ST-17P1N8A8005S Drahtverbinder M17 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70725641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624529
EAN/GTIN:
     4046356622417
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Merkmale
Stecker
M17
Produktfarbe
Mehrfarbig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.