Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST-17P1N8A8005 M17 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact ST-17P1N8A8005 M17 Metallisch
Phoenix Contact ST-17P1N8A8005 M17 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70725753
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624528
EAN/GTIN:
     4046356622431
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Merkmale
Stecker
M17
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.