Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757-443/000-010 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 757-443/000-010 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 757-443/000-010 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70726199
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-443/000-010
EAN/GTIN:
     4044918978590
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Adapter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8101
ab € 11,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
757-040
ab € 10,5878*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
757-041
ab € 65,802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.