Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact ST-08S1N8A8K04S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-70726849
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1613372
EAN/GTIN:
4046356708661
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M17-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
8
Spannung
60 V
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
phoenix contact flachsteckhülse
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1613286 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1613286
ab € 7,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1617932 Drahtverbinder Metallisch
Phoenix Contact
1617932
ab € 11,23*
Zubehör
Phoenix Contact ST-08P1N8A9K04S Drahtverbinder M17 Edelstahl
Phoenix Contact
1617830
ab € 10,12*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1617993 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., GRÜN
Phoenix Contact
1617993
ab € 0,4291*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1618050 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., SCHWARZ
Phoenix Contact
1618050
ab € 0,4291*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1620621 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., GRÜN
Phoenix Contact
1620621
ab € 0,4291*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1620622 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., ORANGE
Phoenix Contact
1620622
ab € 0,4291*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1620623 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., SCHWARZ
Phoenix Contact
1620623
ab € 0,4291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen