Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 793-502/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 793-502/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 793-502/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70726900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-502/000-023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
9 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,82691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.