Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769-502/000-006 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 769-502/000-006 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 769-502/000-006 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70727670
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-502/000-006
EAN/GTIN:
     4045454217358
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Adapter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
45.2 mm
Gewicht
3.2 g
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49714*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66714*
€ 0,7939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58714*
€ 0,6987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57714*
€ 0,6868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49714*
€ 0,5916
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1604
ab € 27,27175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1612
ab € 1,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1613
ab € 45,32075*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-410
ab € 4,93275*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-412
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-429
ab € 0,08346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.