Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 226-109 Klemmenblockzubehör Anschlussblock-Abstandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 226-109 Klemmenblockzubehör Anschlussblock-Abstandhalter
Wago 226-109 Klemmenblockzubehör Anschlussblock-Abstandhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70727818
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     226-109
EAN/GTIN:
     4017332107082
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblock-Abstandhalter
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
2.2 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23941*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40941*
€ 0,4872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33941*
€ 0,4039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29941*
€ 0,3563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27941*
€ 0,3325
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23941*
€ 0,2849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.