Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 806-911 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 806-911 Drahtverbinder Schwarz
Wago 806-911 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70727832
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     806-911
EAN/GTIN:
     4044918429245
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.218 g
Breite
54.8 mm
Tiefe
2.7 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92162*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17162*
€ 1,39423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12162*
€ 1,33473
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92162*
€ 1,09673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.