Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 235-316 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 235-316 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 235-316 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70727891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-316
EAN/GTIN:
     4017332443586
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.81 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
0.317 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,458*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,698*
€ 4,40062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,458*
€ 4,11502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,378*
€ 4,01982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,998*
€ 3,56762
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.