Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect U3BU1AN Drahtverbinder USB 3.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect U3BU1AN Drahtverbinder USB 3.0 Blau
econ connect U3BU1AN Drahtverbinder USB 3.0 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70736717
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     U3BU1AN
EAN/GTIN:
     4039289055858
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.34 g
Merkmale
Stecker
USB 3.0
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Metall, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
100 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Spannung
30 V
Stromstärke
1.5 A
Einsteckkraft
35 N
Auszugskraft
8 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.