Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect MEB8/8PST Drahtverbinder RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect MEB8/8PST Drahtverbinder RJ45 Schwarz
econ connect MEB8/8PST Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70736849
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MEB8/8PST
EAN/GTIN:
     4039289015579
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.22 g
Breite
17.84 mm
Tiefe
19.68 mm
Höhe
16.4 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bronze, Nickel, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.