Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT SH Edelstahl Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT SH Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT SH Edelstahl Nickel
Artikel-Nr.:
     3517A-75859986
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,37*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,88882*
€ 3,50882*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8643*
€ 3,5262*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,94*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.