Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-SCRJ-POF-FA-IP67 SC-RJ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact VS-SCRJ-POF-FA-IP67 SC-RJ Grau
Phoenix Contact VS-SCRJ-POF-FA-IP67 SC-RJ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70746690
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1657009
EAN/GTIN:
     4046356081382
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
phoenix contact polymerfaserkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35.4 g
Höhe
22.8 mm
Merkmale
Stecker
SC-RJ
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 18,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1653757
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.