Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 SC-RJ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 SC-RJ Grau
Phoenix Contact VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 SC-RJ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70747394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1657012
EAN/GTIN:
     4046356081375
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43.5 g
Höhe
22.8 mm
Merkmale
Stecker
SC-RJ
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.145,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1653757
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.