| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-70751758 Herst.-Nr.: 1401168 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 20 | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Ventilstecker, 24v ventilstecker form a, as-i kabel, asi-kabel 10m |
| | |
| |