Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-PSW-52H Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-PSW-52H Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-52H Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-52H Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-52H Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-52H Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70827200
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-PSW-52H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Verzögerungsfreier Multiformat Scaler Switcher

Der PT-PSW-52H ist ein kompakter, Seamless Scaler Switcher für professionelle Installationen in kleineren Konferenzräumen, Huddle Rooms und Klassenzimmern. Fünf Multiformat-Videoeingänge, drei mischbare Audio Signale mit Vorverstärkung und ein gespiegelter HDBaseT-Ausgang bieten dem Installateur die Flexibilität, eine Vielzahl von Anwendungen mit nur einem Gerät zu realisieren. Das leistungsstarke Web-GUI, einfaches OSD und nützliche CEC-Befehle ermöglichen die Einrichtung vor Ort mit minimalem Zeitaufwand.

SEAMLESS MULTIFORMAT SWITCHING

Dank Autosense nahtlos zwischen DP, VGA, und drei HDMI-Eingängen umschalten und direkt auf eine Auswahl von skalierten Ausgabeauflösungen bis zu 1080p und WUXGA auf zwei gespiegelten HDMI Ausgängen ausgeben.

INTUITIVE CONTROL

Das einfache, intuitive Web-GUI erweitert die effektive IR-Fernbedienung um eine weitere Kontrollebene. Mit der leistungsstarken OSD und CEC- Einbettung ist das System schnell eingerichtet.

REMOTE UPGRADE

Erweiterte Control Over IP ist einfach. Per Fernwartung Einstellungen konfigurieren oder FW installieren reduziert die Arbeitszeit vor Ort und ermöglicht Arbeiten unabhängig von Geschäftszeiten.

FLEXIBLE AUDIO INPUT AND OUTPUT

Unterstützt 48V Phantom Power, dynamische und Wireless Mikrophone, DP, VGA Audio Embedding sowie die eingebaute Audioextraktion mit Lautstärkeregelung, für eine perfekte Klangwiedergabe.

COMPLETE EDID MANAGEMENT

Der PT-PSW-52H bietet vollständige Kontrolle über EDID. Das intelligente EDID-Management und die Möglichkeit, kundenspezifische EDID zu laden, garantieren stets ein perfektes Bild.

COMPACT SIZE

Die gesamte Technologie ist in das kompakte Gehäuse integriert und somit optimal für den Einbau in Möbel oder in ein professionelles Rack.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
610 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Energie
Stromverbrauch (max.)
27 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
259 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
172.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
800 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Output Widerstand
70 Ohm
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,04*
€ 654,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,01*
€ 653,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,04*
€ 652,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,42*
€ 650,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.