Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich BAYALA 70579 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich BAYALA 70579 Kinderspielzeugfigur
schleich BAYALA 70579 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71092988
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     70579
EAN/GTIN:
     4055744029387
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Vorherige EAN
4055744029387
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43466.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
3
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Volumen Hauptkarton
7752000 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
3 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14055744029384
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744029389
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
129.98 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Basierend auf
Cartoon
Tiertyp
Pegasus
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
192.9 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.