| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-71098694 Herst.-Nr.: PKW-LIGHT-STP-K6A 3.0 WS EAN/GTIN: 9120072486272 |
| |
|
| | |
| Die neuen KAT6A LIGHTpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen. Die LIGHT Patchkabel sind rund, päärchenweise verdrillt, geschirmt, erfüllen die Anforderungen um 10, 100, 1000MBit und nun sogar 10 Gigabit zu übertragen. Ein weiterer großer Vorteil der LIGHT Patchkabel ist das flammwidrige Außenmantelmaterial und ein spezieller RJ45 Stecker bei dem ein spezielles Material das Brechen der Klinke am Stecker verhindert. Man kann die Klinke hunderte Male vor und zurück biegen, ohne das die Klinke bricht. Auch eine Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE802.3af und IEEE802.3at ist möglich. Zudem besitzt dieses Kabel das von uns entwickelte, spezielle Tüllendesign welches sich durch einfaches drücken der Klinke und die schmale und kurze Bauform auszeichnet.
Typische Anwendungsgebiete für die LIGHTpatchkabel: - Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle - Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen - Anschluss von Endgeräten am Tisch (VoIP-Telefone, Drucker, PC, Notebook), da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind - Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist - Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter - Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich, der Sesselleiste oder sogar durch eine Fensterabdichtung zu verlegen Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 3.8 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 32/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |