Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L
Fiskars Profi Bypass-Gartenschere PB-8 L
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71116553
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020203
EAN/GTIN:
     6411501118707
Suchbegriffe:
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Gartenschere
Für Profis, aus hochwertigen Materialien in ergonomischem Design. Gelenkschonende Puffer; für Rechts- und Linkshänder geeignet durch symmetrische Griffform. Verschiedene Klingen einfach austauschbar; umfangreiches Ersatzteilsortiment erhältlich (nur ein Werkzeug erforderlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Ausschnittkapazität
26 mm
Gewicht
196 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.