Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T48BT13N2 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T48BT13N2 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48BT13N2 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48BT13N2 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48BT13N2 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48BT13N2 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48BT13N2 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71163692
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T48BT13N2
EAN/GTIN:
     4242004232827
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

Kombi Induktion

Unser Induktionskochfeld mit Kombi Induktion lässt ganz neue Dimensionen zu. Viele Zutaten in großen Töpfen für das nächste Familientreffen werden ganz locker machbar, denn zwei Kochzonen lassen sich einfach zu einer großen Induktions-Kochzone zusammenschalten. Wie? Ein Fingertipp genügt.

Induktion

Unsere Induktionsherde sind so unterschiedlich wie unsere Köche. Dabei haben sie alle eine Sache gemeinsam: Durch das intuitiv bedienbare TwistPad® oder TwistPadFire® gibt es rein gar nichts, was vom Wichtigsten beim Kochen ablenken würde: die Freude am Experimentieren.

TwistPad®

Die einzigartige Einknopf-Bedienung von NEFF: Unser TwistPad® ist wie Fingerfood für Ihre Intuition. Eine leichte Berührung und Sie können bequem die benötigten Kochzonen aktivieren. Ein Dreh stellt die Leistungsstufe ein. Das TwistPad® ist magnetisch und damit leicht von der Glaskeramik abnehmbar. Das hat zwei Vorteile: Das Kochfeld ist leicht zu reinigen und Sie müssen sich über die Kindersicherung keine Gedanken machen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3100 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
280 mm
Leistung Kochzone 3
2600 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
2200 W
Kombizone
Ja
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Gehäusematerial
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Zertifizierung
AENOR, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
15796 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
550 mm
Verpackungsbreite
953 mm
Verpackungstiefe
608 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
17000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,04*
€ 1.187,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,59*
€ 1.177,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,22*
€ 1.114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,31*
€ 1.067,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,08*
€ 997,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T58STS1L0
ab € 682,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.