Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro Walli N Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro Walli N Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Fibaro Walli N Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71163836
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGWEEU-021
EAN/GTIN:
     5902701701383
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendosen doppelt
datendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
86 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.