Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120620 Drahtverbinder 3-pin Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120620 Drahtverbinder 3-pin Schwarz, Gold
BKL Electronic 10120620 Drahtverbinder 3-pin Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     615-Q719542
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120620
EAN/GTIN:
     4011376752420
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8 mm
Merkmale
Stecker
3-pin
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Kupfer, Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Durchschlagfestigkeit
200 V
Stromstärke
1 A
Impedanz
5000 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,63*
1 Tag
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,65*
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 11,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.