Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120750 Drahtverbinder 2x18-pin Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 10120750 Drahtverbinder 2x18-pin Schwarz, Gold
BKL Electronic 10120750 Drahtverbinder 2x18-pin Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71215136
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120750
EAN/GTIN:
     4011376753342
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleisten 36-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8.2 mm
Merkmale
Stecker
2x18-pin
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Kupfer, Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
5000 mΩ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.