Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120747 Drahtverbinder 2x15-pin Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 10120747 Drahtverbinder 2x15-pin Schwarz, Gold
BKL Electronic 10120747 Drahtverbinder 2x15-pin Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71215209
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120747
EAN/GTIN:
     4011376753311
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 30pol
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8.2 mm
Merkmale
Stecker
2x15-pin
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Kupfer, Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
5000 mΩ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.