| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-71225452 Herst.-Nr.: 1002167 EAN/GTIN: 5060491776513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der handlichen Keramik-Trinkflasche im süßen Pusheen-Design bist du auch unterwegs immer bestens mit frischem Wasser versorgt. Die rosa Flasche besitzt am Deckel eine Silikon-Dichtung, die ein Auslaufen des Inhalts verhindert und der niedliche Pusheen-Aufdruck bringt die nötige Portion Magie in deinen Alltag.
Durch die wiederverwendbare Keramikflasche hilfst du dabei unnötigen Plastikmüll zu vermeiden und so die Umwelt zu schützen. Zusätzlich bleibt das Getränk durch die Aufbewahrung in der Flasche frei von Schadstoffen, die bei der Verwendung von normalen Plastikflaschen abgegeben würden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 340 ml | ![](/p.gif) | Durchmesser | 70 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 256 g | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Flaschen | 1 | Merkmale | Spendertyp | Flasche | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Material | Keramik, Kunststoff, Silikon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |