Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0060-00-05 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0060-00-05 Drahtverbinder Schwarz
BINDER 09-0060-00-05 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71238893
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0060-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
690-Rundsteckverbinder
690-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 690
Serie 690 Steckverbinder
Bajonett Kabeldose, Polzahl: 5, 5.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
29 mm
Tiefe
81 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0059-00-05
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.