Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0064-00-07 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0064-00-07 Drahtverbinder Schwarz
BINDER 09-0064-00-07 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71238897
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0064-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
690-Rundsteckverbinder
690-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 690
Serie 690 Steckverbinder
Bajonett Kabeldose, Polzahl: 7, 5.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
29 mm
Tiefe
81 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0063-00-07
ab € 14,54*
Zubehör
Binder
09-0065-00-07
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.