Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0055-00-03 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0055-00-03 Drahtverbinder Schwarz
BINDER 09-0055-00-03 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71239133
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0055-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
690-Rundsteckverbinder
690-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 690
Serie 690 Steckverbinder
Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 3, 5.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
29 mm
Tiefe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0058-00-03
ab € 7,76*
Zubehör
Binder
09 0056 00 03
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.