Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0061-00-05 Elektrischer Standardverbindung 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0061-00-05 Elektrischer Standardverbindung 10 A
BINDER 09-0061-00-05 Elektrischer Standardverbindung 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71239156
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0061-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
690-Rundsteckverbinder
690-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 690
Serie 690 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
10 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.