Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
BINDER 09-0106-25-03 Drahtverbinder Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-71239258
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09-0106-25-03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 3 DIN, 4.0 - 6.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
21.5 mm
Tiefe
66 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
250 V
Stromstärke
7 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Stecker
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
din-stecker 3 pol
,
rundsteckverbinder 723
,
binder din-stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 1078 000 000 Deckel für elektronische Verbindung Schwarz
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,18*
Zubehör
BINDER 09-0107-00-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A
Binder
09-0107-00-03
ab € 4,74*
Zubehör
BINDER 09-0107-80-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A
Binder
09-0107-80-03
ab € 5,58*
Zubehör
09 0107 09 03
Binder
09 0107 09 03
ab € 6,74*
Zubehör
binder 09-0105-25-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.
Binder
09-0105-25-03
ab € 9,85*
Zubehör
Montageschlüssel Kabelteil
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen