Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0097-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0097-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
BINDER 09-0097-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71239319
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0097-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
3 A
Spannung
125 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0096-100-05
ab € 5,99*
Zubehör
Binder
99-0096-102-05
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.