Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Groß
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Groß
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Groß
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Groß
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Groß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71287201
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTANCHORL
EAN/GTIN:
     0065030881715
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptop Docking Station
Tisch-Verankerungspunkt | Inklusive Befestigungsschrauben | Kleberücken

Schaffen Sie einen vielseitigen und sicheren Verankerungspunkt an fast jedem Ort, um Ihren Laptop, Ihre Dockingstation oder ein anderes Gerät vor Diebstahl zu schützen. Diese Laptopkabelschloss-Verankerung lässt sich dank des großen Rings leicht an einer festen Oberfläche befestigen und bietet einen sicheren und stabilen Verankerungspunkt für Ihr Kabelschloss (separat erhältlich).

Kabelverankerung mit großem Ring

Durch die große Ringkonstruktion bietet der Kabelverankerungspunkt ausreichend Platz, um dickere Kabelschlösser oder mehr als ein Kabel durch die 35 mm x 19 mm große Öffnung zu führen.

Eine bequeme Methode zur Sicherung Ihres Geräts

Schützen Sie Ihr Gerät und Ihre Investition, indem Sie einen sicheren Laptopkabelschloss-Verankerungspunkt an einem Schreibtisch, einer Theke, einem Schrank, einer Wand oder einem anderen festen Ort anbringen. Mit der aufschraubbaren Kabelschlossverankerung können Sie Ihren Laptop ganz einfach an Ihrem Schreibtisch befestigen. Sie ist platzsparend und lässt sich mit zwei Schrauben und dem Klebepad (im Lieferumfang enthalten) leicht befestigen. So können Sie die Position des Verankerungspunkts für das Kabelschloss bequem auswählen.

Robuste Konstruktion

Der Verankerungspunkt für Schreibtischbefestigung mit Ring besteht aus einer robusten Zinklegierung. Er hält einer starken Kraft durch die Kabelverriegelung in alle Richtungen stand. Die robuste Konstruktion dieser Computersicherheitskabel-Verankerung verhindert, dass der Verankerungspunkt manipuliert oder zugeschnitten wird. Die Schutzplatte verhindert Zugriff auf die Befestigungsschrauben.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
108 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
88 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Laptop
Material
Stahl
Zertifizierung
REACH, CE, RoHS, TAA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.