Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
NETGEAR Nighthawk M2 Mobiler WLAN Router / 4G LTE Router MR2100 (bis zu 2 GBit/s Download-Geschwindigkeit, LTE Cat20 Hotspot für 20 Geräte, WiFi überall nutzen, für jede SIM-Kar...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71325606
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MR2100-100EUS
EAN/GTIN:
     606449141887
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Der mobile Gigabit-LTE-Router der nächsten Generation
Der mobile Router Nighthawk M2 von NETGEAR gehört zur nächsten Generation von mobilen LTE-Routern der Gigabitklasse. An Orten mit entsprechenden Voraussetzungen erreicht er maximale Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 2 GBit/s und ermöglicht ein völlig neues mobiles Breitbanderlebnis.

Anwendungsbereiche

Unterhaltung für unterwegs
Sorgen Sie unterwegs für die Unterhaltung Ihrer Familie, indem Sie den mobilen Router Nighthawk M2 als Medien-Hub einsetzen, Videos streamen, Wegbeschreibungen nachschlagen und mehr.

Ersatz für festes WLAN zu Hause
Durch WLAN-/Ethernet-Offloading bietet der mobile Router Nighthawk M2 eine schnelle Breitbandalternative für zu Hause, egal, ob Sie im Internet surfen oder Ihre Lieblingssendungen streamen.

Nehmen Sie Ihr Unternehmen überallhin mit
Durch die ständig aktive, zuverlässige Verbindung, die Sie für bis zu 20 WLAN-Geräte unterwegs freigeben können, ist Ihr gesamtes Team stets verbunden. Die 4GX-Verbindung ermöglicht schnelle E-Mails, Freigaben, Websuchen und Übertragungen – damit sind Sie unabhängig von Ihrem Standort stets produktiv.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
612 g
Leistungen
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
SDX24
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Tiefe
105.5 mm
Höhe
20.35 mm
Gewicht
240 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5040 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Intern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, LTE
4G-Standards
LTE
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,27*
€ 426,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.