Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 621BPJ60 Filzstift Fettdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primo 621BPJ60 Filzstift Fettdruck
Primo 621BPJ60 Filzstift Fettdruck
Primo 621BPJ60 Filzstift Fettdruck
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71327718
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     621BPJ60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fettdruck
Anzahl der Farben
12 Farben
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Dicke
7.6 mm
Zertifizierung
CE
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.