Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC Red Hunter X ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera RC Red Hunter X ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Red Hunter X ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Red Hunter X ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71332368
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370180012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
2,4GHz Red Hunter X Der aufgemotzte Red Hunter X mit extra großen Luftreifen bringt Action ins Kinderzimmer und in den Garten. Mit dem 25 cm langen Offroader und seiner Full Function-Steuerung kannst du präzise und sicher dein Fahrzeug ins Ziel lenken. Das Fahrzeug wird Ready-to-Run, also mit 6x AA (LR06) Batterien geliefert. Damit kannst du sofort die Reifen quietschen lassen und die Rennstrecke unsicher machen. Mit der 2,4 GHZ Technologie kannst du ohne auf die Frequenz achten zu müssen bis zu 16 Fahrzeuge gleichzeitig auf einer Bahn fahren lassen. Also ran an den Controller und gib richtig Gas.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
9 km/h
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Breite
174 mm
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.