Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR RS400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RS400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR RS400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR RS400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR RS400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR RS400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71337246
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RS400-100PES
EAN/GTIN:
     606449143799
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
NETGEAR Nighthawk RS400 Cybersecurity WLAN Router bietet erstklassige Cybersicherheit, um Ihr gesamtes Netzwerk und alle angeschlossenen Geräte in Ihrem Zuhause zu schützen.

Es wird mit NETGEAR Armor für 3 Jahre zum Schutz vor Viren und Datendiebstahl für PCs und Mobilgeräte geliefert. Dieser Router bietet WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 2,3 Gbit / s und eine extreme WLAN-Reichweite.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
NAT Funktionalität
Double firewall protection (SPI and NAT)
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1625 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
Hochleistung
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VPN Unterstützung
Secure access to your home network away from home
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Speicherkartenslot(s)
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
184.5 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
298 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
348 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
1450 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.