Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-PR 3025 Hautpflege-Gerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-PR 3025 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare PC-PR 3025 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare PC-PR 3025 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare PC-PR 3025 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare PC-PR 3025 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare PC-PR 3025 Hautpflege-Gerät Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71355432
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330250
EAN/GTIN:
     4006160302509
Suchbegriffe:
Gesichtsreiniger
Gesichtsreinigungsbürste
gesichtsreinigungsbürste
Gesicht reinigen - tiefenrein, gründlich und hygienisch.

Der Porenreiniger PC-PR 3025 von ProfiCare ist perfekt zur wirkungsvollen Entfernung von Mitessern, Komedonen oder Pickeln geeignet.

Stellen Sie die fünf Leistungsstufen je nach Empfindlichkeit Ihrer Haut ein und genießen Sie dank 4 verschiedener Aufsätze eine auf Sie abgestimmte perfekte Behandlung für reine Haut.

Ein langlebiger Lithium Ionen Akku ermöglicht den flexiblen Einsatz des Gerätes. Den Akku laden Sie per USB-Anschluss.

4 einfache Schritte zu tiefenreiner Haut.

1.Reinigen Sie Ihr Gesicht vor jeder Anwendung und trocknen sie es vollständig ab. Um die Hautporen zu öffnen, können Sie auch zuvor ein heißes Dampfbad nehmen oder für eine Weile ein warmes, feuchtes Tuch auf Ihr Gesicht legen.
2.Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsringe nicht verrutschen.
3.Schalten Sie das Gerät mit dem Ein- / Ausschalter ein. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Stufe der Saugstärke.
4.Berühren Sie Ihr Gesicht mit dem Anwendungsaufsatz so, dass Sie die Saugwirkung spüren. Drücken Sie den Anwendungsaufsatz jedoch nicht zu fest auf die Haut und halten Sie ihn nicht an einer Stelle! Bewegen Sie den Anwendungsaufsatz in geraden Linien in eine Richtung. Behandeln Sie alle Bereiche im Gesicht außer die Augenpartie.

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Typ Ladeanschluss
USB
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
220 mm
Technische Details
Akku
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Hautpflegende Wirkung
Porenreiniger
Anzahl der Leistungsstufen
5
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Lithium-ion
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.