Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 179N-6 Ablage & Regal Kunststoff Edelstahl Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 179N-6 Ablage & Regal Kunststoff Edelstahl Schwarz, Blau
HAZET 179N-6 Ablage & Regal Kunststoff Edelstahl Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71368141
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Anwendung:
Zur effizienten, mobilen Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 3 flache und 3 hohe Schubladen
Arbeitsflächen
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl oder Kunststoff, je nach Wagenvariante bis zu 30%
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Neue schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- 25 kg Traglast pro Schublade
- 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen
- Neue Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schublade flach, Höhe: 77 mm / hoch, Höhe: 162 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem 3/3+
Hochleistungs-Fahrwerk
- Große stark belastbare Räder (∅ 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
6 Regale
Regalmaterial
Kunststoff
Rahmenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Regaltragfähigkeit
25 kg
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
785 mm
Höhe
1020 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,08*
€ 1.046,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,34*
€ 1.035,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,47*
€ 1.010,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,13*
€ 991,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,37*
€ 965,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.