Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 300048 Aufblasbarer Sessel Doppelstuhl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 300048 Aufblasbarer Sessel Doppelstuhl Grau
Easy Camp 300048 Aufblasbarer Sessel Doppelstuhl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71369161
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     300048
EAN/GTIN:
     5709388063793
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Luftsessel
Sessel
Easy Camp Movie Seat Doppelt - Spaß, komfortabel und perfekt für den nächsten Campingurlaub.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Typ
Doppelstuhl
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Beflockte Oberseite
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: sessel grau, sessel, easy camp sessel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.