Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 3D Puzzle New York Skyline 3D-Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 3D Puzzle New York Skyline 3D-Puzzle
Revell 3D Puzzle New York Skyline 3D-Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71370864
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00142
EAN/GTIN:
     4009803001425
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Revell
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Name des Artikeltyps
PUZZLE 3D
Montage erforderlich
Ja
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) NPD-Kategorie
PUZZLES EN 3 DIMENSIONS
(cdm) Zielmarkt
Frankreich
Saisonal
Dauerhaft
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Produkt-Highlights
Entre maquette et puzzle, les puzzles 3D vous permettront de construire des dizaines de monuments, bâtiments, véhicules et bateaux emblématiques à travers le monde.
(cdm) Produktkomponenten
123 pièces
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
39211310900
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Sprachen des Handbuchs
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
278.1 g
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement!
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
120 Jahr(e)
Details Zielpublikum
Kind
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4043529114922
Volumen Hauptkarton
24192000 cm³
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Box
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
301 mm
Paketgewicht
557 g
Verpackungsvolumen
2596426 cm³
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.