| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-71372522 Herst.-Nr.: 1001433 EAN/GTIN: 6411501147301 |
| |
|
| | |
| Die SingleStep™ Heckenschere von Fiskars eignet sich optimal zum leichten Form- sowie Rückschnitt von Hecken. Sie ist ebenso gut für große Flächen geeignet. Mit einer Länge von 58 Zentimetern ist sie sehr handlich. Ihre Griffe sind aus einem leichten aber stabilen Kunststoff gefertigt und ermöglichen ein Gesamtgewicht von 840 Gramm. Mit diesem Werkzeug sind auch länger dauernde Heckenschnitte kein Problem. Dank des speziellen Aufbaus sowie des geringen Gewichtes, lässt es sich mit ihr angenehm und lange arbeiten, ohne jegliche Ermüdungserscheinungen. Zusätzlich befinden sich an den Innenseiten der Kunststoff-Griffe zwei kleine Puffer, die Stöße abfedern und die Handgelenke des Benutzers schonen. Beide Klingen bestehen aus Stahl und sind somit sehr robust. Der spezielle Wellenschliff ermöglicht einen optimalen Halt des Schnittwerks. Diese Fiskars Heckenschere ist in einem besonderen Design gestaltet. Es ist dabei ganz schlicht, die Grundfarbe ist ein mattes Schwarz. Die orangefarbenen Elemente verleihen dieser Fiskars Heckenschere ein neuartiges, mondänes Design. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 580 mm | | Gewicht | 840 g | Merkmale | Farbe der Griffe | Schwarz, Orange | | Form des Blattes | Gerade Klinge | | Griffmaterial | Kunststoff | | Ergonomische Griffe | Ja | | Stoßabsorbierung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |