Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 300047 Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 300047 Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Grau
Easy Camp 300047 Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71412729
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     300047
EAN/GTIN:
     5709388063809
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Luftsessel
Sessel
Easy Camp Movie Seat - Spaß, komfortabel und perfekt für den nächsten Campingurlaub.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
950 g
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Beflockte Oberseite
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sessel grau, sessel, easy camp sessel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.