Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71521604
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0298
EAN/GTIN:
     4042485568657
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der Plustek SmartOffce PS456U Plus Duplex-Dokumentenscanner mit seinen umfangreichen Funktionen ist ideal geeignet für die schnelle Digitalisierung und Archivierung. Mit seiner hohen Scangeschwindigkeit von bis zu 80 Seiten pro Minute und seiner Vorlagenkapazität von bis zu 100 Seiten sind auch umfangreiche Scanaufgaben im Handumdrehen erledigt. Auch ein gemischtes Scannen von unterschiedlichen Vorlagenarten und Papierformaten ist mit dem kompakten PS456U Plus problemlos möglich. Eine verbesserte Bildverarbeitung, der integrierte Ultraschallsensor und die verbesserte Transportmechanik sorgen dabei für überdurchschnittliche Ergebnisse und eine schonende Verarbeitung.

Hervorragende Vorlagenverarbeitung
Der SmartOffice PS456U Plus verfügt über ein verbessertes Dokumenteneinzugs- und Trennsystem. Es ermöglicht das Scannen von unterschiedlichen Vorlagenenarten, Grammaturen und Formaten. Plastikkarten wie Personalausweise, Führerscheine, Mitglieds- und Versicherungskarten oder Vorlagen mit bis zu 5080 mm Länge werden ohne zusätzliche Einstellungen digitalisiert.

Vermeidung von Mehrfacheinzügen
Der SmartOffice PS456U Plus kann mit seinem Ultraschall Sensor einen Mehrfach- Einzug von Dokumenten erkennen. In diesem Fall wird der Anwender von der Software entsprechend informiert.

Hohes Tagesvolumen
Die ADF Vorlagenkapazität von bis zu 100 Seiten und ein Tagesvolumen von 8000 Seiten unterstreichen die Vorzüge des PS456U Plus hinsichtlich einer produktiven Verarbeitung von großen Mengen von Dokumenten.

Scannen mit nur einem Tastendruck
In Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Plustek DocAction können unterschiedliche Scanaufträge mit nur einem Tastendruck gestartet werden. Gescannte Dokumente können hierbei an FTP Ordner, Cloud Dienste oder lokal gespeichert werden und dies in allen gebräuchlichen Formaten, wie JPEG, TIFF, MULTI-TIFF, BMP und PDF.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318.7 mm
Tiefe
230.7 mm
Höhe
228.3 mm
Gewicht
2700 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
PentiumR IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
8000 Seiten
Lichtquelle
LED
OCR integriert
Ja
Scan to
OCR
Tastenfunktionen
Runter, Scannen, Standby, Hoch
Scan-Treiber
TWAIN
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader Sprint NewSoft Presto! PageManager 9 SE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
1.25 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 5080 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
80 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
45 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
160 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
90 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Lebensdauer Rolle
300000 Seiten
Lebensdauer Pad
100000 Seiten
Hardware-Auflösung
600 x 600 Pixel
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Plastik-Karte, Dickes Papier, Dünnes Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Letter
Ja
Kartenstärke (max.)
1.2 mm
Mediengewicht Kunststoffkarte
40 - 220 g/m²
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
5080 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 5080 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,45*
€ 470,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,38*
€ 444,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,68*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 126,82*
Zubehör
Plustek
22-EE201002RE10
ab € 23,02*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0203A110
ab € 23,15*
Zubehör
Plustek
E-MK-SO9
ab € 40,75*
Zubehör
Plustek
Z-27-65F-0201A120
ab € 16,81*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0225A150
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.