Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SCSEHH10 Serien-Kabel Beige 10 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SCSEHH10 Serien-Kabel Beige 10 m DB-9
Microconnect SCSEHH10 Serien-Kabel Beige 10 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71545017
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SCSEHH10
EAN/GTIN:
     5704174824329
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
398 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
298 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.