Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade RS256 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade RS256 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Digittrade RS256 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Digittrade RS256 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Digittrade RS256 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Digittrade RS256 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71552604
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-RS256-2TBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Übersicht aller Testberichte
Die DIGITTRADE RFID Security Festplatte RS256 ist eine sichere Lösung für Unternehmen und Privatanwender. Sie schützt sensible Daten zuverlässig vor unberechtigten Zugriffen und fremden Blicken, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro.
Sie verfügt über ein elegantes und robustes Aluminium-Gehäuse, welches sie gut vor mechanischen Einflüssen und elektromagnetischen Wellen schützt. Einen zusätzlichen Schutz bieten die speziell entwickelten Anti-Shock Elemente. Zudem kann diese Festplatte während der Datenbearbeitung bequem in der mitgelieferten Ledertasche verbleiben.
Durch die Kombination aus hardwarebasiertem Verschlüsselungs-Modul und RFID- Zugriffskontrolle arbeitet diese Sicherheitsfestplatte unabhängig vom Betriebssystem und ist flexibel einsetzbar.
Die eingebaute SATA-Festplatte im 2,5”-Format macht den mobilen Datentresor klein und handlich. Diese werden in einer HDD- oder SSD-Ausführung angeboten. Während eine normale HDD-Festplatte viele kleine, mechanische Einzelteile wie Lesekopf, Schreibkopf, Magnetscheibe und weitere besitzt, besteht eine SSD aus Flashspeicher-Bausteinen. Sie sind leichter, schneller, stoßsicherer und verbrauchen bedeutend weniger Energie.
Die Festplatte Digittrade RS256 gewährleistet den sicheren Schutz und die Vertraulichkeit der Daten durch folgende Sicherheitsmechanismen:

Sicherheitsmechanismen und Besonderheiten:
Verschlüsselung

Das im Sicherheitsgehäuse integrierte Verschlüsselungs-Modul führt eine komplette Verschlüsselung der Festplatte durch.
Jedes gespeicherte Byte und jeder beschriebene Sektor auf dem Datenträger wird nach 256-Bit AES (Advanced Encryption Standard) im XTS-Modus verschlüsselt.
Zudem verschlüsselt diese Festplatte alle temporären Dateien und Bereiche, die von Verschlüsselungs-Softwares oft unbeachtet bleiben.

Zugriffskontrolle
Die Benutzerauthentifizierung erfolgt mittels RFID-Zugriffskontrolle nach AES-Standard 256-Bit.

RFID steht für Radio Frequency Identification. Mit Hilfe dieser Technologie werden die Verschlüsselungsbefehle auf die Festplatte übertragen. Für den Zugriff auf die verschlüsselte Festplatte und somit auf alle Daten benötigen Sie einen der beiden zum Lieferumfang gehörenden RFID-Schlüsseln.
Um die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte zu sperren oder entsperren, genügt es, den Transponder (RFID-Schlüssel) über das in die Festplatte integrierte RFID-Lesegerät zu halten. Der aktivierte Status wird Ihnen per Leuchtdioden signalisiert.

Robustes Aluminium-Gehäuse und Silikon-Antishock-Protection
Die externe Festplatte RS256 hat ein elegantes und robustes Aluminiumgehäuse, welches sie gut vor mechanischen Einflüssen und elektromagnetischen Wellen schützt.
Die speziell entwickelten Silikonprotektoren verbessern die Widerstandsfähigkeit des Datenträgers gegenüber Erschütterungen und Stößen.

Eingebaute Festplatte
Die eingebaute SATA-Festplatte im 2,5”-Format macht den mobilen Datentresor klein und handlich. Die Datenübertragung und die Stromversorgung über USB sowie die Hardwareverschlüsselung ermöglichen die Verwendung des Speichermediums unabhängig vom Betriebssystem.
Es werden ausschließlich 2,5 Zoll Qualitätsfestplatten von Samsung oder Western Digital verwendet.

Unterstützte Betriebssysteme
Die Festplatten mit Hardwareverschlüsselung sind unabhängig von Betriebssystemen und bootfähig. Das ermöglicht auf diesen Festplatten nicht nur Daten sondern auch Betriebssysteme und Programme komplett zu speichern.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Passwortschutz
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
600000 h
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
RoHS, CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2048 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Zugriffzeit
12 ms
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Datenübertragungsrate
4000 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.