Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-SIB42.TS Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-SIB42.TS Rack Zubehör
EFB Elektronik PRO-SIB42.TS Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71674217
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SIB42.TS
EAN/GTIN:
     4049759219598
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Sichtblende für Schränke PRO in Breite 800 mm
Zur Montage an den seitlichen Tiefenstreben
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Zertifizierung
CE
Kompatibilität
PRO
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.